MAIN FILTER INC. MF0058082 Vaihtopyörästösuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 7.343 tuuman korkeus | CF6WBE A160C10

PÄÄSUODATIN INC. MF0058082 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna-tiiviste, 7.343 tuuman korkeus

Tuote: CF6WBE Malli: MF0058082Ristiviite: A160C10 '
€76.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD5.039 "
Murtumispaine290 psi
Koko26.78
Halkeilupaine72.5 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko670 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus79 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus7.343
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre11 BSP
Kierteen koko1.5 "
Ylin OD5.039 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A160C10

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineHalkeilupaineKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0058083 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.343 tuuman korkeus | CF6WBF A161C10 MF005808328873 PSI7.343 "€80.62
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058084 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna-tiiviste, 7.343 tuuman korkeus | CF6WBG A162C10 MF0058084288 PSI73 PSI7.343€80.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0058082 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna-tiiviste, 7.343 tuuman korkeus
€76.44 / yksikkö