MAIN FILTER INC. MF0058042 Spin-On-suodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 8.949 tuuman korkeus | CF6VZM A121G10

PÄÄSUODATIN INC. MF0058042 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 10 mikronia, Buna-tiiviste, 8.949 tuuman korkeus

Tuote: CF6VZM Malli: MF0058042Ristiviite: A121G10 '
€85.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD5.079 "
Murtumispaine246.6 PSI
Koko96.48
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko985 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus79 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.949
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre11 BSP
Kierteen koko1.25mm
Ylin OD5.079 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A121G10

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMurtumispaineKokomikroniaKutista paineHalkeilupaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusHinta
MAIN FILTER INC. MF0058038 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.949 tuuman korkeus | CF6VZH A121C10 MF00580388.949 "246.641.741072.572.5 PSISelluloosa-€41.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058039 Spin-On-suodatin, selluloosa, luokitus 20 mikronia, Buna Seal, 8.949 tuuman korkeus | CF6VZJ A121C25 MF00580398.949 "246.641.742072.572.5 PSISelluloosa-€41.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058040 Spin-On-suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.949 tuuman korkeus | CF6VZK A121G03 MF00580408.949246.6 PSI72.933-145 PSILasi3€89.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058041 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.949 tuuman korkeus | CF6VZL A121G06 MF00580418.949 "246.692.345145145 PSILasi-€89.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058043 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.949 tuuman korkeus | CF6VZN A121G25 MF00580438.949 "246.688.5025145145 PSILasi-€85.37
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058044 Vaihdettava spin-suodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Buna-tiiviste, 8.949 tuuman korkeus | CF6VZP A121T125 MF00580448.949246.6 PSI-125-145 PSIMetalliverkko125€87.36
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058046 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 8.949 tuuman korkeus | CF6VZQ A121T60 MF00580468.949 "246.6-60145145 PSIMetalliverkko-€109.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0058042 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 10 mikronia, Buna-tiiviste, 8.949 tuuman korkeus
€85.37 / yksikkö