MAIN FILTER INC. MF0058028 Vaihtopyörästösuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF6VYZ A120C25

PÄÄSUODATIN INC. MF0058028 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna-tiiviste, 7.02 tuuman korkeus

Tuote: CF6VYZ Malli: MF0058028Ristiviite: A120C25 '
€41.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD5.079 "
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus20
Korkeus7.02
Tiivistetyyppihyvä
Ylin OD5.079 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A120C25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMurtumispaineKokomikroniaKutista paineHalkeilupaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusHinta
MAIN FILTER INC. MF0058027 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF6VYY A120C10 MF00580277.02-----Selluloosa10€43.68
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058029 Spin-On-suodatin, selluloosan/veden poisto, 10 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 7.02 tuuman korkeus | CF6VZA A120CW10 MF00580297.02 "246.625.171072.572.5 PSISelluloosan/veden poisto-€59.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058030 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF6VZB A120G03 MF00580307.02246.6 PSI54.993-145 PSILasi3€60.37
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058031 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF6VZC A120G06 MF00580317.02 "246.669.635145145 PSILasi-€60.37
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058032 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 7.02 tuuman korkeus | CF6VZD A120G10 MF00580327.02246.6 PSI72.7510-145 PSILasi10€57.18
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058034 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 7.02 tuuman korkeus | CF6VZE A120G25 MF00580347.02 "246.666.7325145145 PSILasi-€57.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058035 Spin-On suodatin, metalliverkko, 125 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF6VZF A120T125 MF00580357.02 "246.6-125145145 PSIMetalliverkko-€71.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0058028 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna-tiiviste, 7.02 tuuman korkeus
€41.39 / yksikkö