MAIN FILTER INC. MF0058018 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.307 tuuman korkeus | CF6VYP A111G06

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6VYP Malli: MF0058018Ristiviite: A111G06 '
€75.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.78 "
Murtumispaine304.6
Koko44.22
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko472 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus22 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.307 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre14 BSP
Ylin OD3.78 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A111G06

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaMurtumispaineKokoHalkeilupaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusSuodattimen kokoKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0058012 Vaihtopyörästösuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 8.307 tuuman korkeus | CF6VYJ A111C10 MF005801210304.6 PSI24.0372.5 PSISelluloosa10601 neliömetriä Tuumaa8.307€30.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058014 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna Seal, 8.307 tuuman korkeus | CF6VYL A111C25 MF005801420304.6 PSI24.0372.5 PSISelluloosa20601 neliömetriä Tuumaa8.307€30.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058020 Vaihdettavissa oleva pyörivä suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.307 tuuman korkeus | CF6VYR A111G10 MF005802010304.646.21145 PSILasi-472 neliömetriä Tuumaa8.307 "€51.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058022 Spin-On-suodatin, lasi, 25 mikronia, Buna Seal, 8.307 tuuman korkeus | CF6VYU A111G25 MF005802225304.646.21145 PSILasi-472 neliömetriä Tuumaa8.307 "€51.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058024 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 8.307 tuuman korkeus | CF6VYW A111T125 MF0058024125304.6 PSI-145 PSIMetalliverkko125257 neliömetriä Tuumaa8.307€54.60
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058026 Vaihdettava spin-suodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Buna-tiiviste, 8.307 tuuman korkeus | CF6VYX A111T60 MF005802660304.6 PSI-145 PSIMetalliverkko60257 neliömetriä Tuumaa8.307€65.52
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575513 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, 25 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 8.307 tuumaa | CG2NTR A111CW25 MF057551325304.6 PSI18.8772.5 PSISelluloosan/veden poisto25472 neliömetriä Tuumaa8.307€35.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€75.45 / yksikkö