MAIN FILTER INC. MF0058008 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.748 tuuman korkeus | CF6VYF A110T125

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6VYF Malli: MF0058008Ristiviite: A110T125 '
€40.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.78 "
Murtumispaine304.6
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko161 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus22 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.748 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia125
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre14 BSP
Ylin OD3.78 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A110T125

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaMurtumispaineKokoKutista paineHalkeilupaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusSuodattimen kokoHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0057996 Spin-On-suodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 5.748 tuuman korkeus | CF6VXU A110C25 MF005799620304.6-72.572.5 PSISelluloosa--€25.31
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0057999 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 5.748 tuuman korkeus | CF6VXX A110G03 MF00579993304.6 PSI21.79-145 PSILasi3295 neliömetriä Tuumaa€54.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058001 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.748 tuuman korkeus | CF6VXZ A110G06 MF00580015304.6 PSI27.59-145 PSILasi5295 neliömetriä Tuumaa€54.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058003 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 5.748 tuuman korkeus | CF6VYB A110G10 MF005800310304.6 PSI28.83-145 PSILasi10295 neliömetriä Tuumaa€50.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058005 Vaihdettava Spin-On-suodatin, lasi, 25 mikronia, Buna Seal, 5.748 tuuman korkeus | CF6VYD A110G25 MF005800525304.6 PSI26.45-145 PSILasi25295 neliömetriä Tuumaa€50.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058011 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 5.748 tuuman korkeus | CF6VYH A110T60 MF005801160304.6-145145 PSIMetalliverkko-161 neliömetriä Tuumaa€47.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0410490 Spin-On-suodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna Seal, 5.748 tuuman korkeus | CF9ADA A110C03 MF04104903304.6 PSI15.00-72.5 PSISelluloosa3375 neliömetriä Tuumaa€27.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€40.30 / yksikkö