MAIN FILTER INC. MF0025937 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 8.97 tuuman korkeus | CF6TFP

PÄÄSUODATIN INC. MF0025937 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 8.97 tuuman korkeus

Tuote: CF6TFP Malli: MF0025937
€42.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.114 "
Pohja OD2.52 "
Koko18.14
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko453 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus8.97 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.114 "
Ylin OD2.52 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0034539 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus | CF6UAV MF00345391.496 "1.811 "2.913 "2.913 "----€41.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0121415 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 1.45 tuuman korkeus | CF7FRX 6P10 MF01214150.65 "0.65 "1.634 "1.634 "1.03435435 PSI26 neliömetriä Tuumaa€22.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0211782 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 8.97 tuuman korkeus | CF7QNP P2072301 MF02117821.114 "1.114 "2.52 "2.52 "18.14-145 PSI453 neliömetriä Tuumaa€42.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0229941 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 2.75 tuuman korkeus | CF7TJT EN20P10 MF02299410.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 neliömetriä Tuumaa€24.25
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0229942 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 2.75 tuuman korkeus | CF7TJU MF02299420.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 neliömetriä Tuumaa€24.25
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0271628 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 2.75 tuuman korkeus | CF7XTY LS005L10B MF02716280.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 neliömetriä Tuumaa€24.25
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0356127 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 12.67 tuuman korkeus | CF8MAB 1225450P10A0000 MF03561271.496 "1.811 "2.913 "2.913 "23.14-435 PSI578 neliömetriä Tuumaa€45.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0025937 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 8.97 tuuman korkeus
€42.00 / yksikkö