Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311085005 Reduktori galvanoitu teräs 3/8 x 1/4 tuumaa | AF8EJJ 25CF90

ANVIL 0311085005 Vähennys, sinkitty teräs 3/8 x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8EJJ Malli: 0311085005Ristiviite: 25CF90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko3 / 8 "x 1 / 4"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0311086607 Supistus 3/4 x 1/8 tuumaa Npt galvanoitu | AB8AJU 25CF98 03110866073 / 4 "x 1 / 8"-20 - 150 astetta F€14.12
ANVIL 0311087209 Reduktori 1 x 3/8 tuuman Npt sinkitty | AF8DWH 25CG02 03110872091 "x 3/8"-20 - 150 astetta F€22.76
ANVIL 0311087407 Supistus 1 x 1/4 tuuman Npt galvanoitu | AF8DWJ 25CG03 03110874071 "x 1/4"-20 - 150 astetta F€24.58
ANVIL 0311087605 Supistus 1-1/4 x 1 tuuman Npt galvanoitu | AF8DWK 25CG04 03110876051-1 / 4 "x 1"-20 - 150 astetta F€21.12
ANVIL 0311087803 Supistus 1-1/4 x 3/4 tuumaa Npt galvanoitu | AF8DWL 25CG05 03110878031-1/4" x 3/4"-20 - 150 astetta F€20.74
ANVIL 0311088009 Reduktori galvanoitu teräs 1-1 / 4 x 1/2 tuumaa | AF8DWM 25CG06 03110880091-1/4" x 1/2"-20 - 150 astetta F€30.20
ANVIL 0311088207 Reduktori galvanoitu teräs 1-1 / 2 X1-1 / 4 In | AF8DWN 25CG07 03110882071-1/2" x 1-1/4"-20 - 150 astetta F€26.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311085005 Vähennys, sinkitty teräs 3/8 x 1/4 tuumaa
€12.44 / yksikkö