MAIN FILTER INC. MF0008427 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 5.748 tuuman korkeus | CF6RRP

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6RRP Malli: MF0008427
€62.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.78 "
Murtumispaine304.6
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko161 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus26 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.748 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia60
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre14 BSP
Ylin OD3.78 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoPohja ODMurtumispaineVirtausnopeusKorkeusmikroniaKierreYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0007111 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 5.748 tuuman korkeus | CF6RFC MF0007111-3.78 "--5.748 "--3.78 "€62.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008426 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.748 tuuman korkeus | CF6RRN MF0008426161 neliömetriä Tuumaa3.78 "304.6 PSI26 gpm5.748 "12514 BSP3.78 "€57.79
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008432 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 8.949 tuuman korkeus | CF6RRR MF0008432-5.079 "--8.949 "125-5.079 "€105.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0023528 Spin-On-suodatin, Lasin/vedenpoisto, 10 mikronia, Buna-tiiviste, Korkeus 6.969 tuumaa | CF6RYP MF0023528-5"--6.969--5"€91.92
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0029306 Spin-On-suodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 5.748 tuuman korkeus | CF6TUC MF0029306-3.78 "--5.748 "--3.78 "€62.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037888 Spin-On-suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.748 tuuman korkeus | CF6UPW MF0037888295 neliömetriä Tuumaa3.78 "304.626 gpm5.748 "514 BSP3.78 "€66.11
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056335 Spin-On-suodatin, Lasin/vedenpoisto, 25 mikronia, Buna-tiiviste, Korkeus 6.969 tuumaa | CF6UZX MF0056335-5"--6.969--5"€91.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€62.05 / yksikkö