MAIN FILTER INC. MF0008313 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6RQE

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6RQE Malli: MF0008313
€56.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.85 "
Kutista paine3045
Halkeilupaine3045 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko153 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus6.77 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia60
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.004 "
Ylin OD1.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0008050 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus | CF6RNC MF00080503.287 "435435 PSI975 neliömetriä Tuumaa14.68 "1.866 "3.287 "€107.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008211 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF6RPA MF00082113.287 "-435 PSI366 neliömetriä Tuumaa5.591.866 "3.287 "€54.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008264 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6RPP MF00082643.287 "435435 PSI664 neliömetriä Tuumaa10.03 "1.866 "3.287 "€81.52
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008281 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus | CF6RPT MF00082813.287 "---14.681.866 "3.287 "€177.11
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008318 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6RQF MF00083181.85 "-232 PSI85 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.004 "1.85 "€31.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035387 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF6UHA MF00353871.85 "-435 PSI226 neliömetriä Tuumaa9.68 "1.004 "1.85 "€39.40
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0179232 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF7LRD 2300D50W MF01792323.287 "-435 PSI664 neliömetriä Tuumaa10.031.866 "3.287 "€81.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€56.59 / yksikkö