MAIN FILTER INC. MF0008257 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF6RPK

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6RPK Malli: MF0008257
€59.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.287 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko366 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus5.59 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.866 "
Ylin OD3.287 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODSuodattimen kokoKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0612848 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 5.07 tuuman korkeus | CG3RXQ MF06128482.087 "68 neliömetriä Tuumaa5.072.087 "€58.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€59.07 / yksikkö