MAIN FILTER INC. MF0007618 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF6RKJ

PÄÄSUODATIN INC. MF0007618 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Buna -tiiviste, 12.12 tuuman korkeus

Tuote: CF6RKJ Malli: MF0007618
€187.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.996 "
Pohja OD5.61 "
Halkeilupaine51 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus149
Suodattimen koko1251 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus12.12 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia149
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.996 "
Ylin OD5.61 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0007792 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF6RNA MF00077924.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 neliömetriä Tuumaa9.76 "3.11 "€87.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008163 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, tiiviste, 9.52 tuuman korkeus | CF6RNU MF00081632.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 neliömetriä Tuumaa9.521.496 "€73.37
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0024293 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF6TBR MF00242935.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 neliömetriä Tuumaa12.12 "3.996 "€187.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066842 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF7CWZ MF00668425.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 neliömetriä Tuumaa12.12 "3.996 "€187.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066907 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, tiiviste, 9.52 tuuman korkeus | CF7CXM MF00669072.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 neliömetriä Tuumaa9.521.496 "€73.37
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0092951 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF7DXY 909299 MF00929514.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 neliömetriä Tuumaa9.763.11 "€87.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0092961 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF7DYB 909309 MF00929615.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 neliömetriä Tuumaa12.12 "3.996 "€187.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0007618 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Buna -tiiviste, 12.12 tuuman korkeus
€187.28 / yksikkö