MAIN FILTER INC. MF0007602 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF6RKE

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6RKE Malli: MF0007602
€138.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.11 "
Pohja OD4.252 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus74
Suodattimen koko482 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus9.76
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia74
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.11 "
Ylin OD4.252 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0007572 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 8.89 tuuman korkeus | CF6RJY MF00075728.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 neliömetriä Tuumaa€91.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007603 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF6RKF MF00076039.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 neliömetriä Tuumaa€138.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007621 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF6RKL MF000762112.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 neliömetriä Tuumaa€206.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007622 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF6RKM MF000762212.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 neliömetriä Tuumaa€206.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0024295 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, tiiviste, 8.89 tuuman korkeus | CF6TBT MF00242958.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 neliömetriä Tuumaa€91.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0029364 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 9.17 tuuman korkeus | CF6TUJ MF00293649.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 neliömetriä Tuumaa€129.91
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034914 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CF6UER MF003491418.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 neliömetriä Tuumaa€233.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€138.03 / yksikkö