MAIN FILTER INC. MF0007393 Vaihteiston suodatinsarja, lasi, luokitus 25 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 4.21 tuumaa | CF6RHY

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6RHY Malli: MF0007393
€64.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpakkaus
Pohja OD3.21 "
Kutista paine101
Halkeilupaine101 PSI
SuodatinmassatLasi
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus4.21 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.57 "
Ylin OD3.21 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0036830 Vaihteiston suodatinsarja, lasi, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 5.98 tuuman korkeus | CF6UPK MF00368303.208 "5.98 "1.54 "3.208 "€82.09
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066120 Vaihteiston suodatinsarja, lasi, 25 mikronia, vitonitiiviste, 4.21 tuuman korkeus | CF7CKA WG508 MF00661203.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066121 Vaihteiston suodatinsarja, lasi, 25 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 5.98 tuuman korkeus | CF7CKB WG511 MF00661213.208 "5.98 "1.54 "3.208 "€82.09
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0077790 Vaihteiston suodatinsarja, lasi, 25 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 5.98 tuuman korkeus | CF7DKE 57740XE MF00777903.208 "5.98 "1.54 "3.208 "€82.09
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0077791 Vaihteiston suodatinsarja, lasi, 25 mikronia, vitonitiiviste, 4.21 tuuman korkeus | CF7DKF 57741XE MF00777913.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0130310 Vaihteiston suodatinsarja, lasi, 25 mikronia, vitonitiiviste, 4.21 tuuman korkeus | CF7HLB 99251K MF01303103.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0130312 Vaihteiston suodatinsarja, lasi, 25 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 5.98 tuuman korkeus | CF7HLC 99252K MF01303123.208 "5.98 "1.54 "3.208 "€82.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€64.99 / yksikkö