MAIN FILTER INC. MF0006233 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 3 mikronia, Viton-tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF6QQZ

PÄÄSUODATIN INC. MF0006233 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 3 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 3.58 tuuman korkeus

Tuote: CF6QQZ Malli: MF0006233
€126.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.752 "
SuodatinmassatRuostumaton teräskuitu
Korkeus3.58 "
mikronia3
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.87 "
Ylin OD1.752 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0007744 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 3 mikronia, Viton-tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF6RMB MF00077443.58 "€126.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007749 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CF6RMG MF00077496.22 "€174.28
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0178316 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 3 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 6.22 tuuman korkeus | CF7KNC 304000 MF01783166.22 "€174.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178754 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CF7LCJ 0110D003V MF01787546.22 "€174.28
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0178755 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 3 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 6.22 tuuman korkeus | CF7LCK 0110D003VV MF01787556.22 "€174.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0264045 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF7WMX G03039 MF02640453.58 "€126.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0264070 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CF7WNW G03068 MF02640706.22 "€174.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0006233 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 3 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 3.58 tuuman korkeus
€126.71 / yksikkö