Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGNA-GRIPS MGPT-R8-10G-PKT Blind Rivet, 0.261 To 0.272 Inch Hole, 10PK | CG8XZH 6NCV8

HUCKLOK MGPT-R8-10G-PKT sokea niitti, 0.261 - 0.272 tuuman reikä, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8XZH Malli: MGPT-R8-10G-PKTRistiviite: 6NCV8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Grip-alue.062-.625 "
Pää Dia..531-.594 "
Pään korkeus.103-.115 "
Head TypeRakenteellinen ristikko
Reiän koko.261-.272 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 4 "
NiittimateriaaliTeräs
Yhden leikkauslujuus (paunaa)2,500 paunaa.
Vetolujuus2,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK MGPT-R8-10G-PKT sokea niitti, 0.261 - 0.272 tuuman reikä, 10PK
€7.35 /pakkaus