Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGNABULB MBP-R6-M5-PKT Blind Rivet, 0.191-0.201 tuuman reikä, 25PK | CG8XYP 6NCR6

HUCKLOK MBP-R6-M5-PKT Sokea niitti, 0.191-0.201 tuuman reikä, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8XYP Malli: MBP-R6-M5-PKTRistiviite: 6NCR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Grip-alue0.165 "- 0.228"
Pää Dia.. 385 "
Pään korkeus0.734 "
Pään tyylikupumainen
Reiän koko.191-.201 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)1,700 paunaa.
TyyliRakenteellinen sokea niitti
Vetolujuus1,050 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK MBP-R6-M5-PKT Sokea niitti, 0.191-0.201 tuuman reikä, 25PK
€20.16 /pakkaus