Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE K3AMW6K Avaimenperä Taskulamppu Pinkki 2 L | AE9UPF 6MKN9

MAGLITE K3AMW6K Avaimenperä Taskulamppu Pink Inc 2 L

Varastossa
Tuote: AE9UPF Malli: K3AMW6KRistiviite: 6MKN9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimenperä taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika3.5 hr.
Akun kokoAAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys20m
korinvärisetVaaleanpunainen
Rungon halkaisija0.500 "
Rungon materiaaliAlumiini
Halkaisija1 / 4 "
Pudotusarvio1m
Taskulampun luokkaTeollinen
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä20 hr.
lampun tyyppihehkuva
Pituus3.25 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho2 lm
ValotehotilatKorkea
Lumens2
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho2
Paristojen määrä1
Huippusäteen intensiteetti97cd
VaihtolamputKyllä
Käyntiaika korkeassa asetuksessa3.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiPyörivä pää
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetLampun käyttöikäValotehoKytkimen tyyppiHinta
MAGLITE K3A756K avaimenperä taskulamppu musta Inc 200 cp | AD9URF 4V380 K3A756KMusta36 kt h.200 CPtwist€2.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE K3AMW6K Avaimenperä Taskulamppu Pink Inc 2 L
€2.76 / yksikkö