Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE K3A756K avaimenperä taskulamppu musta Inc 200 cp | AD9URF 4V380

MAGLITE K3A756K Avaimenperä Taskulamppu Musta Inc 200 Cp

Varastossa
Tuote: AD9URF Malli: K3A756KRistiviite: 4V380

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimenperä taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika3.5 hr.
Akun kokoAAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys20m
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija0.500 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima200
Pudotusarvio1m
Taskulampun luokkaTeollinen
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä36 kt h.
lampun tyyppihehkuva
Pituus3.25 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho200 CP
ValotehotilatKorkea
Lumens2
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho2
Paristojen määrä1
Huippusäteen intensiteetti97cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa3.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppitwist
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetLampun käyttöikäValotehoKytkimen tyyppiHinta
MAGLITE K3AMW6K Avaimenperä Taskulamppu Pinkki 2 L | AE9UPF 6MKN9 K3AMW6KVaaleanpunainen20 hr.2 lmPyörivä pää€2.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE K3A756K Avaimenperä Taskulamppu Musta Inc 200 Cp
€2.31 / yksikkö