Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE AP2X136K Led Mini Mag Aa Täysi Läppäkotelo Musta | AE6NJH 5UCY9

MAGLITE AP2X136K Led Mini Mag Aa Full Flap -kotelo, musta

Varastossa
Tuote: AE6NJH Malli: AP2X136KRistiviite: 5UCY9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpistoolikotelo
VäriMusta
Korkeus0.88 "
Pituus8.88 "
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE AP2X136K Led Mini Mag Aa Full Flap -kotelo, musta
€1.67 / yksikkö