Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE 108-000-871 Linssi ja pidike Vihreä F/aa Mini | AE6NJF 5UCY6

MAGLITE 108-000-871 Linssi ja pidike Vihreä F/aa Mini

Varastossa
Tuote: AE6NJF Malli: 108-000-871Ristiviite: 5UCY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssi ja pidike
VäriVihreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8513902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MAGLITE 108-000-867 Linssi ja pidike F/c ja D-kenno | AE6NJJ 5UCZ2 108-000-867Poista valinta€10.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE 108-000-871 Linssi ja pidike Vihreä F/aa Mini
€86.92 / yksikkö