MAGLINER NPA13CG2C5 -jarruauto 500 lb. | AA4EQL 12H932

MAGLINER NPA13CG2C5 Brake Hand Truck 500 Lb.

Varastossa
Tuote: AA4EQL Malli: NPA13CG2C5Ristiviite: 12H932

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€679.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarru käsiauto
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Kahvan tyyppiDual Grip
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys9"
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys22 "
Rengas laakeritPuolitarkka
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiVaahto täytetty
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.33
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPyörän materiaaliPyörän tyyppiHinta
MAGLINER NPA13CG245 -jarrun kuorma-auto 500 lb. | AA4EQK 12H931 NPA13CG245Dual GripKumiPneumaattinen kumi€638.19
MAGLINER NPA122G2C5C -jarrun kuorma-auto 500 lb. | AA4EQN 12H934 NPA122G2C5CYksi kahvaMikrosoluinen vaahtoVaahto täytetty€717.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER NPA13CG2C5 Brake Hand Truck 500 Lb.
€679.98 / yksikkö