MAGLINER HRK119UA42A -trukki 48 tuuman K x 21 tuuman leveys x 18-1 / 2 tuuman syvyys | AG2NTD 31XC08

MAGLINER HRK119UA42A Käsitrukki 48 tuumaa korkeus x 21 tuumaa leveys x 18-1/2 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2NTD Malli: HRK119UA42ARistiviite: 31XC08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€726.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsestään vakauttava käsiauto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Kahvan tyyppiJatkuva kehys palaa takaisin
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys7-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaissyvyys18.5 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys21 "
Rengas laakeritPremium suljettu
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiKokonaiskorkeusPyörän tyyppiHinta
MAGLINER HRK15AUAE2A -trukki 51-7 / 8 tuumaa K x 21 tuumaa Leveys x 18-1 / 2 tuumaa Syvyys | AG2NTC 31XC07 HRK15AUAE2APystysilmukka51.875 "polyuretaani€780.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER HRK119UA42A Käsitrukki 48 tuumaa korkeus x 21 tuumaa leveys x 18-1/2 tuumaa syvyys
€726.68 / yksikkö