Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLINER 306020 Suojaverho käytetty W 5pwc3 5pwc4 | AE6CRR 5PWC5

MAGLINER 306020 Suojaverho käytetty W 5pwc3 5pwc4

Varastossa
Tuote: AE6CRR Malli: 306020Ristiviite: 5PWC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaverho
VäriMusta
MateriaaliNylon
Kokonaispituus48.75 "
kokonaisleveys102 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER 306020 Suojaverho käytetty W 5pwc3 5pwc4
€249.77 / yksikkö