Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE WG250 magneettinen hitsausmaadoitus 3 1/2 tuumaa D 250 A | AC2RGH 2MJK6

MAG-MATE WG250 magneettihitsausmaa 3 1/2 tuumaa D 250 A

Varastossa
Tuote: AC2RGH Malli: WG250Ristiviite: 2MJK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen hitsausmaa
Ampeeria250
Halkaisija3 1 / 2 "
Korkeus2.25 "
Maks. Vedä35 paunaa
TyyppiKevät kuormattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nasta (messinki)
    • Ominaisuudet: Vapauta kahva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusPituusTyyppiHinta
MAG-MATE WG800 magneettinen hitsausmaadoitus 3 1/2 tuumaa D 800 A | AC2RGK 2MJK8 WG8008002.25 "-Kevät kuormattu€85.90
MAG-MATE WG200R magneettinen hitsausmaa, 2-7/8 x 2-3/4 tuumaa, 150 Lbs. | CD2FDT 45EX64 WG200R2002.752.875 "Hitsausmaadoitus päällä / pois€139.19
MAG-MATE WG300R magneettinen hitsausmaa, 2-7/8 x 2-3/4 tuumaa, 150 Lbs. | CD2FDU 45EX65 WG300R3002.75 "2.875 "Hitsausmaadoitus päällä / pois€145.92
MAG-MATE WG800R magneettinen hitsausmaa, 5 x 4-5/8 tuumaa, 450 Lbs. | CD2FDV 45EX66 WG800R8004.6255"Hitsausmaadoitus päällä / pois€424.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE WG250 magneettihitsausmaa 3 1/2 tuumaa D 250 A
€75.89 / yksikkö