Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE WG300R magneettinen hitsausmaa, 2-7/8 x 2-3/4 tuumaa, 150 Lbs. | CD2FDU 45EX65

MAG-MATE WG300R magneettinen hitsausmaa, 2-7/8 x 2-3/4 tuumaa, 150 Lbs.

Varastossa
Tuote: CD2FDU Malli: WG300RRistiviite: 45EX65
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
€145.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen hitsausmaa
Ampeeria300
Korkeus2.75 "
Pituus2.875 "
TyyppiHitsausmaadoitus päällä / pois

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Mutteri- ja pulttikaapeliliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusPituusTyyppiHinta
MAG-MATE WG250 magneettinen hitsausmaadoitus 3 1/2 tuumaa D 250 A | AC2RGH 2MJK6 WG2502502.25 "-Kevät kuormattu€75.89
MAG-MATE WG800 magneettinen hitsausmaadoitus 3 1/2 tuumaa D 800 A | AC2RGK 2MJK8 WG8008002.25 "-Kevät kuormattu€85.90
MAG-MATE WG200R magneettinen hitsausmaa, 2-7/8 x 2-3/4 tuumaa, 150 Lbs. | CD2FDT 45EX64 WG200R2002.752.875 "Hitsausmaadoitus päällä / pois€139.19
MAG-MATE WG800R magneettinen hitsausmaa, 5 x 4-5/8 tuumaa, 450 Lbs. | CD2FDV 45EX66 WG800R8004.6255"Hitsausmaadoitus päällä / pois€424.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE WG300R magneettinen hitsausmaa, 2-7/8 x 2-3/4 tuumaa, 150 Lbs.
€145.92 / yksikkö