Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE PLC200 letkunkiristinpihdit, suorat 9 tuumaa | AC7LZX 38N841

MAG-MATE PLC200 letkunkiristimet, suorat 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7LZX Malli: PLC200Ristiviite: 38N841

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristinpihdit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kääntöleuat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAG-MATE PLC220 letkunkiristinpihdit, 45 asteen kulma | AC7LZZ 38N843 PLC220€74.45
MAG-MATE PLC230 Letkunkiristinpihdit suorat 10 1/2 tuumaa | AC7MAA 38N844 PLC230€61.96
MAG-MATE PLC100 Napsauta letkunkiristintä | CD8YHK PLC100€40.91
Tarjouspyyntö
MAG-MATE PLC110 Napsauta letkunkiristintä | CD8YHL PLC110€46.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE PLC200 letkunkiristimet, suorat 9 tuumaa
€34.18 / yksikkö