Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE IMPL2104 Noutajan magneettikapasiteetti 43 1 / 2lb kokonaispituus 14 tuumaa | AD7DCB 4DMR3

MAG-MATE IMPL2104 noutajamagneetti Kapasiteetti 43 1/2 lb kokonaispituus 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7DCB Malli: IMPL2104Ristiviite: 4DMR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaetaan magneettia
Pituus14 "
Nostokyky43-1 / 2 paunaa
Pinnan koko1 "H x 2-1 / 8" L x 1-3 / 8 "W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokykyHinta
MAG-MATE IMPL2100 Retriever -magneettikapasiteetti 12 1 / 2lb kokonaispituus 14in | AD7DCA 4DMR2 IMPL210012-1 / 2 paunaa€115.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE IMPL2104 noutajamagneetti Kapasiteetti 43 1/2 lb kokonaispituus 14 tuumaa
€172.25 / yksikkö