Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE IMPL2100 Retriever -magneettikapasiteetti 12 1 / 2lb kokonaispituus 14in | AD7DCA 4DMR2

MAG-MATE IMPL2100 Retriever Magneetti Kapasiteetti 12 1/2 lb Kokonaispituus 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7DCA Malli: IMPL2100Ristiviite: 4DMR2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaetaan magneettia
Pituus14 "
Nostokyky12-1 / 2 paunaa
Pinnan koko1 "H x 2-1 / 8" L x 1-3 / 8 "W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokykyHinta
MAG-MATE IMPL2104 Noutajan magneettikapasiteetti 43 1 / 2lb kokonaispituus 14 tuumaa | AD7DCB 4DMR3 IMPL210443-1 / 2 paunaa€185.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE IMPL2100 Retriever Magneetti Kapasiteetti 12 1/2 lb Kokonaispituus 14 tuumaa
€124.85 / yksikkö