MAG-MATE DL0150 Nostomagneetti, Kapasiteetti 150 lbs | CD8XKX

MAG-MATE DL0150 Nostomagneetti, 150 Lbs Kapasiteetti

Tuote: CD8XKX Malli: DL0150
€645.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta magneetti

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Mag-Mate DL0150 nostomagneetti soveltuu sekä pyöreän että tasaisen pintakuormien nostamiseen pysyvällä nostomagneettitoiminnalla. Tämä kevyt nostomagneetti on ihanteellinen teräslaitteiden nostamiseen merenkulku-, valmistus- ja autoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Mag-Mate DL0150 -nostomagneetissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu nostokorvake jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on harvinaisten maametallien jatkuva magneetti päällä / pois päältä, joka pitää kuorman tiukasti paikallaan käytön aikana.
  • Tämä DynamicLift-magneetti kestää 150 lb:n maksimikantavuuden ja 75 lb:n pyöreän nimellisen kantavuuden.
  • Siinä on lisäksi Magswitch-tekniikka, joka valjastaa vahvoja harvinaisten maametallien magneetteja käyttämällä 180 asteen nuppia.
  • Tässä kevyessä, yleiskäyttöisessä nostomagneetissa on käsikäyttöinen kahva, jossa on positiivinen lukitus-/lukitusmekanismi, joka estää kahvaa kääntymästä osittain päälle tai vahingossa pois päältä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B30.20 BTH-1 Suunnitteluluokka B Palveluluokka 3
  • RoHS
  • REACH

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän DynamicLift-magneetin suurin lämpökapasiteetti?

A. 180 astetta F.

K. Voimmeko käyttää tätä nostomagneettia epäpuhtauksien pinnalla?

V. Vaikka magneetin ja kuorman pinnoilla on likaa, maalia, hilsettä tai muita hiukkasia, nostomagneetit ovat silti tehokkaita.

K. Mitä turvallisuustoimenpiteitä tulee noudattaa käytettäessä Mag-Mate DL0150 -magneettia?

A.

  • Nosturia ei saa laskea kuorman päälle epäpuhtaisiin tai karkeisiin paikkoihin.
  • Puhdista kaikki vieraat esineet ennen nostimen asettamista kuorman päälle.
  • Tarkista aika ajoin magneettinapojen mekaaninen tila varmistaaksesi, että ne ovat tasaiset ja vahingoittumattomat.
  • Sivele nostimen käytön jälkeen pylväiden pinnoille öljyä suojaamaan niitä ruosteelta.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE DL0150 Nostomagneetti, 150 Lbs Kapasiteetti
€645.96 / yksikkö