Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE AC2201WLH nostomagneetti 55 lb: n litteä teräskorkki | AC3EBD 2RVA9

MAG-MATE AC2201WLH nostomagneetti 55 Lb litteä teräskansi

Varastossa
Tuote: AC3EBD Malli: AC2201WLHRistiviite: 2RVA9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen nostomagneetti
Kahvan tyyppiSilmukka kahva
Magneetin korkeus2.75 "
Magneetin pituus5.25 "
MagneettimateriaaliKeraaminen
Magneetin leveys1.875 "
Maks. Lämmönkestävä lämpötila.300-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Nostokyky (92.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppieräMagneetin korkeusMagneetin pituusMagneetin leveysHinta
MAG-MATE B090 -nostomagneetti 50 lb: n kapasiteetin liipaisimen vapautus | AC3EAW 2RVA2 B090Liipaisimen vapautuskahvaManuaalinen nostomagneetti4 13 / 16 "3.375 "2.375 "€191.72
MAG-MATE AC2100WLH nostomagneetti 25 lb: n litteä teräskorkki | AC3EBB 2RVA7 AC2100WLHSilmukka kahvaManuaalinen nostomagneetti2"2.125 "3 / 4 "€62.63
MAG-MATE AC2200WLH -nostomagneetti 51.5 lb: n litteä teräskorkki | AC3EBC 2RVA8 AC2200WLHSilmukka kahvaManuaalinen nostomagneetti2.25 "4"3 / 4 "€83.19
MAG-MATE PG2050C Magneettinen noukinkäsityökalu, 50 lbs. Max. Nostokapasiteetti, 6 x 9/16 tuuman magneetin koko | CD8YGQ 48KR14 PG2050C-Käsityökalu---€219.36
MAG-MATE PG2110S Magnetic Pickup -käsityökalu, 125 lbs. Max. Nostokapasiteetti, 6 x 9/16 tuuman magneetin koko | CD8YGR 48KR16 PG2110S-Käsityökalu---€383.83
MAG-MATE PG2180N Magneettinen noukinkäsityökalu, 180 lbs. Max. Nostokapasiteetti, 6 x 9/16 tuuman magneetin koko | CD8YGT 48KR15 PG2180N-Käsityökalu---€276.27
MAG-MATE PG3060N Power Grip -magneetti, 60 lbs. Max. Nostokapasiteetti, 1 1/4 tuuman pituus, 1 1/2 tuumaa leveys | CD8YGU 53CV44 PG3060N-Magneetti---€201.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE AC2201WLH nostomagneetti 55 Lb litteä teräskansi
€88.06 / yksikkö