Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE 316M Teleskooppi Mag Mirror 2x2.5 tuumaa 36-1/2 L | AC6NAL 35T108

MAG-MATE 316M teleskooppinen Mag Mirror 2x2.5 tuuman 36-1/2 L

Varastossa
Tuote: AC6NAL Malli: 316MRistiviite: 35T108

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen suurennuslasipeili
Kahvan tyyppiLuistamaton, liuottimia kestävä Comfort Grip
Pituus7 1/4 "- 36 1/2"
MateriaaliLasinen suurennuslasi, pää ruostumattomasta teräksestä
Peilin koko (tuumaa)2 x 2-1 / 2
Palojen lukumäärä1
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
MuotoSuorakulmainen
Kääntyvä tyyppiKaikki kulmapallonivelet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7009921000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE 316M teleskooppinen Mag Mirror 2x2.5 tuuman 36-1/2 L
€43.40 / yksikkö