Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE 312X4X4C5 magneettimateriaali, keraaminen lohko, 4 x 4 x 0.312 tuuman koko | CD8XBV

MAG-MATE 312X4X4C5 magneettimateriaali, keraaminen lohko, 4 x 4 x 0.312 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD8XBV Malli: 312X4X4C5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€21.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen magneetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAG-MATE 187X4X4C5 magneettimateriaali, keraaminen lohko, 4 x 4 x 0.187 tuuman koko | CD8XBH 187X4X4C5€21.98
MAG-MATE 1X1X2C8 magneettimateriaali, keraaminen lohko, 1 x 1 x 2 tuuman koko | CD8XBJ 1X1X2C8€4.82
MAG-MATE 1X2X2C8 magneettimateriaali, keraaminen lohko, 1 x 2 x 2 tuuman koko | CD8XBK 1X2X2C8€7.84
MAG-MATE 1X4X6C8 magneettimateriaali, keraaminen lohko, 6 x 4 x 1 tuuman koko | CD8XBL 1X4X6C8€48.43
MAG-MATE 250X1X2C8 magneettimateriaali, keraaminen lohko, 1/4 x 1 x 2 tuuman koko | CD8XBN 250X1X2C8€2.01
MAG-MATE 250X4X6C5 magneettimateriaali, keraaminen lohko, 6 x 4 x 0.25 tuuman koko | CD8XBP 250X4X6C5€26.24
MAG-MATE 375X4X4C5 magneettimateriaali, keraaminen lohko, 4 x 4 x 0.375 tuuman koko | CD8XBZ 375X4X4C5€27.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE 312X4X4C5 magneettimateriaali, keraaminen lohko, 4 x 4 x 0.312 tuumaa
€21.35 / yksikkö