Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MACROMATIC TR-60621-ajastinrele, 30 min, 8-napainen, 10A, 240V | AF8ATA 24EP47

MACROMATIC TR-60621 Ajastinrele, 30 min, 8 Pin, 10A, 240V

Varastossa
Tuote: AF8ATA Malli: TR-60621Ristiviite: 24EP47

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€108.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäPotentiometri
Base TypeOctal
Kelan luokitus2VA
Käämin voltit240 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoVirran katkaisuviive (True Off Delay)
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS2
Hz50/60
Maks. Ajan asetus30 min.
Min. Ajan asetus0.05 sekuntia.
AsennusLiitä
Toiminnot10
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitHinta
MACROMATIC TR-60622 ajastinrele, 30 min, 8-napainen, 10A, 120V AC / DC | AE7BKK 5WMJ9 TR-60622120 VAC/DC€108.57
MACROMATIC TR-6022U Aikaviiverele, 240VAC, päällä, 8-nastainen, DPDT | CD3ZHP TR-6022U-€114.39
Tarjouspyyntö
MACROMATIC TR-6052U -viiveen rele, 240 VAC, Intervalli päällä, 8-nastainen, DPDT | CD3ZHQ TR-6052U-€114.39
Tarjouspyyntö
MACROMATIC TR-6152U -viiveen rele, 240 VAC, yksittäiskuva, 11-nastainen, DPDT | CD3ZHR TR-6152U-€124.04
Tarjouspyyntö
MACROMATIC TR-6162U -viiveen rele, 240 VAC, sammutusviive, 11-nastainen, DPDT | CD3ZHT TR-6162U-€124.04
Tarjouspyyntö
MACROMATIC TR-6312U -viiveen rele, 240 VAC, Watch-Dog, 11-nastainen, DPDT | CD3ZHU TR-6312U-€141.38
Tarjouspyyntö
MACROMATIC TR-6512U -viiveen rele, 240 VAC, Repeat Cyle, 8-nastainen, DPDT | CD3ZHV TR-6512U-€141.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACROMATIC TR-60621 Ajastinrele, 30 min, 8 Pin, 10A, 240V
€108.57 / yksikkö