Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MACROMATIC TR-50526-05 -aikarele, aikaväli päällä, 0.1 s, 12 VDC | AG3UEU 33VC11

MACROMATIC TR-50526-05 aikarele, intervalli päällä, 0.1 s, 12 VDC

Varastossa
Tuote: AG3UEU Malli: TR-50526-05Ristiviite: 33VC11

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäPotentiometri
Base TypeOctal
Kelan luokitus2W
Käämin voltit12 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoIntervalli päällä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS2
Hz50/60
Maks. Ajan asetus10 sekuntia.
Min. Ajan asetus0.10 sekuntia.
AsennusLiitä
Toiminnot4
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536490075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusNastatPistorasiaHinta
MACROMATIC TR-50226-04 -aikarele, viiveellä, 0.05 s, 12 VDC | AG3UEH 33VC01 TR-50226-04Viiveellä5 sekuntia.0.05 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€41.86
MACROMATIC TR-50226-05 -aikarele, viiveellä, 0.1 s, 12 VDC | AG3UEJ 33VC02 TR-50226-05Viiveellä10 sekuntia.0.10 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€65.47
MACROMATIC TR-50226-08 -aikarele, viiveellä, 0.6 s, 12 VDC | AG3UEK 33VC03 TR-50226-08Viiveellä60 sekuntia.0.60 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€43.42
MACROMATIC TR-50226-10 -aikarele, viiveellä, 1.8 s, 12 VDC | AG3UEL 33VC04 TR-50226-10Viiveellä180 sekuntia.1.80 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.16
MAKROMAATTINEN TR-50226-12 aikarele, viive, 3 sek, 12 VDC | AG3UEM 33VC05 TR-50226-12Viiveellä300 sekuntia.3.00 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.89
MACROMATIC TR-50226-14 -aikarele viiveellä 9 sek. 12vdc | AG3UEN 33VC06 TR-50226-14Viiveellä900 sekuntia.9.00 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.55
MACROMATIC TR-50526-08 -aikarele, aikaväli päällä, 0.6 s, 12 VDC | AG3UEV 33VC12 TR-50526-08Intervalli päällä60 sekuntia.0.60 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€43.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACROMATIC TR-50526-05 aikarele, intervalli päällä, 0.1 s, 12 VDC
€42.32 / yksikkö