Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MACROMATIC TR-50522-05 -ajastinrele, 10 sek, 8-napainen, 10A, 120V AC / DC | AB7KJZ 23NU91

MACROMATIC TR-50522-05 Ajastinrele, 10 s, 8 Pin, 10A, 120V AC/DC

Varastossa
Tuote: AB7KJZ Malli: TR-50522-05Ristiviite: 23NU91

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäPotentiometri
Base TypeOctal
Kelan luokitus2VA
Kelan VA-luokitus2
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoIntervalli päällä
Hz50/60
Maks. Ajan asetus10 sekuntia.
Min. Ajan asetus0.1 sekuntia.
AsennusLiitä
Toimintojen määrä1
Toiminnot4
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
TilailmaisimenEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännite (AC)Käämin voltitToimintoTulojänniteMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusNastatPistorasiaHinta
MACROMATIC TR-50222-04 Ajastinrele, 5 sek, 8-napainen, 10A, 120V AC / DC | AB7KJV 23NU78 TR-50222-04-120 VACViiveellä-5 sekuntia.0.05 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€50.99
MACROMATIC TR-50222-10 ajastinrele, 180 s, 8-napainen, 10A, 120V AC / DC | AB7KJW 23NU82 TR-50222-10-120 VACViiveellä-180 sekuntia.1.8 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€50.99
MACROMATIC TR-50222-12 ajastinrele, 5 min, 8-napainen, 10A, 120V AC / DC | AB7KJX 23NU83 TR-50222-12-120 VACViiveellä-5 min.3 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€50.99
MACROMATIC TR-50222 Ajastinrele 15 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AB7KJY 23NU84 TR-50222-120 VACViiveellä-15 min.9 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€52.99
MACROMATIC TR-50522-10 ajastinrele, 180 s, 8-napainen, 10A, 120V AC / DC | AB7KKA 23NU94 TR-50522-10-120 VACIntervalli päällä-180 sekuntia.1.8 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€50.99
MACROMATIC TR-50522-12 ajastinrele, 5 min, 8-napainen, 10A, 120V AC / DC | AB7KKB 23NU95 TR-50522-12-120 VACIntervalli päällä-5 min.3 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€50.99
MACROMATIC TR-51622-12 ajastinrele, 5 min, 11-napainen, 10A, 120V AC / DC | AB7KKC 23NV06 TR-51622-12-120 VACPois viive-5 min.3 sekuntia.116X156, 1EGP2, 1EGP4€52.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACROMATIC TR-50522-05 Ajastinrele, 10 s, 8 Pin, 10A, 120V AC/DC
€50.99 / yksikkö