Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MACROMATIC THR-3816U kapseloitu ajastinrele SPDT, 100 min, 9-nastainen | AF7JAF 21EP67

MACROMATIC THR-3816U kapseloitu ajastinrele SPDT, 100 min, 9 pin

Varastossa
Tuote: AF7JAF Malli: THR-3816URistiviite: 21EP67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapseloitu ajastinrele
SäätömenetelmäKytkin
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
YhteydenottolomakeSPDT
ToimintoViive päällä, Pois viive, Intervalli, Yksittäiskuva
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS2
Hz50/60
Tulojännite24-240 VAC / 12-125 VDC
Asennuspinta
ulostuloRele
Nastat9
TilailmaisimenEi eristetty
Ajastinalue0.10 sekunti. 100 minuuttiin.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536490075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoNastatAjastinalueHinta
MAKROMAATTINEN THR-3836U-kapseloitu ajastinrele 100min 9pin Spdt | AF7JAG 21EP68 THR-3836UVilkku (pois päältä 1.), vilkkuva (päällä 1.), vahtikoira, yhden laukauksen putoava reuna90.10 sekunti. 100 minuuttiin.€75.05
MAKROMAATTINEN THR-3856U-kapseloitu ajastinrele, 1000 min., 7-napainen | AF7JAH 21EP69 THR-3856UToista sykli (Pois 1.), Toista sykli (Päällä 1.), Viivästetty aikaväli, Käynnistetty Viivästetty Aika70.10 sekunti. 1000 minuuttiin.€87.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACROMATIC THR-3816U kapseloitu ajastinrele SPDT, 100 min, 9 pin
€82.85 / yksikkö