MAASDAM (PULLR) 144S-6 Cable Puller, 1 t, 12 ft Cable, USA Made, 144S-6 | CR9ZJY 58FJ66

MAASDAM (PULLR) 144S-6 kaapelin vedin, 1 t, 12 ft kaapeli, valmistettu Yhdysvalloissa, 144S-6

Varastossa
Tuote: CR9ZJY Malli: 144S-6Ristiviite: 58FJ66

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vedin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5255
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MAASDAM (PULLR) 264S-5 Cable Puller, 3/4 t, 22 ft Cable, USA, 264S-5 | CR9ZJV 58FJ69 264S-5Kaapelin vedin€107.06
MAASDAM (PULLR) 144SB-6 Cable Puller, 6 ft Cable Lift, 12 ft Cable Length, USA Made, 144SB-6 | CR9ZJW 58FJ67 144SB-6Kaapelin vedin€114.57
MAASDAM (PULLR) 9700BX Refill Cable, For 144S-6, 12 Ft, 9700Bx | CR9ZJX 58FK03 9700BXKaapeli€19.27
MAASDAM (PULLR) 144C-6 Cable Puller, 1 to 2 t, 12 ft Cable, USA, 144C-6 | CR9ZJZ 58FJ68 144C-6Kaapelin vedin€114.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAASDAM (PULLR) 144S-6 kaapelin vedin, 1 t, 12 ft kaapeli, valmistettu Yhdysvalloissa, 144S-6
€95.10 / yksikkö