Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE ZWEFC1014M42-8 6 vannesahanterä 8 jalkaa 6 tuuman pituus | AF2LXM 6VDX2

M. K. MORSE ZWEFC1014M42-8' 6" vannesahanterä 8 jalkaa 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LXM Malli: ZWEFC1014M42-8 '6 "Ristiviite: 6VDX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaM42
Pituus8 '6 "
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti10/14
Paksuus0.035 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaPituusHinta
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8' 10-1/2"Matriisi II8 '10-1 / 2 "€46.38
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8 '5 "Matriisi II8 '5 "€48.10
MK MORSE ZWEFC1014M42-8 ZWEFC1014M42-8 '5 "M428 '5 "€52.67
MK MORSE ZWEFC1014M42-8 ZWEFC1014M42-8' 10-1/2"M428 '10-1 / 2 "€50.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE ZWEFC1014M42-8' 6" vannesahanterä 8 jalkaa 6 tuumaa
€48.50 / yksikkö