Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE ZWED035C1014M42-7 9 vannesahanterä M-42 bimetalli 1/2 tuuman leveys | AF2LWF 6VDU3

M. K. MORSE ZWED035C1014M42-7' 9" vannesahanterä M-42 bimetalli, 1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AF2LWF Model: ZWED035C1014M42-7' 9"Ristiviite: 6VDU3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaM42
Pituus7 '9 "
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti10/14
Paksuus0.035 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaPituusMateriaaliHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiLeveysHinta
MK MORSE ZWED035C1014MAT-5 ZWED035C1014MAT-5' 8-1/4"Matriisi II5 '8-1 / 4 "bimetal10/140.035 "Muuttuja1 / 2 "€32.72
MK MORSE ZWEFC46MATPR-8 ZWEFC46MATPR-8' 7"Matriisi II8 '7 "bimetal4/60.035 "Muuttuja3 / 4 "€43.17
MK MORSE ZWEFC610MAT-8 ZWEFC610MAT-8 '7 "Matriisi II8 '7 "bimetal6/100.035 "Muuttuja3 / 4 "€43.17
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8 '7 "Matriisi II8 '7 "bimetal10/140.035 "Muuttuja3 / 4 "€43.17
MK MORSE ZWEFC46MATPR-6 ZWEFC46MATPR-6' 10"Matriisi II6 '10 "bimetal4/60.035 "Muuttuja3 / 4 "€36.95
MK MORSE ZWEFC610MAT-6 ZWEFC610MAT-6 '10 "Matriisi II6 '10 "bimetal6/100.035 "Muuttuja3 / 4 "€36.95
MK MORSE ZWEFC1014MAT-6 ZWEFC1014MAT-6 '10 "Matriisi II6 '10 "bimetal10/140.035 "Muuttuja3 / 4 "€36.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE ZWED035C1014M42-7' 9" vannesahanterä M-42 bimetalli, 1/2 tuuman leveys
€44.89 / yksikkö