Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE ZWED035C1014MAT-5 8-1/4 vannesahanterä 5 jalkaa 8-1/4 tuuman pituus | AC2WLG 2NNH3

M. K. MORSE ZWED035C1014MAT-5' 8-1/4" vannesahanterä 5 jalkaa 8-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2WLG Model: ZWED035C1014MAT-5' 8-1/4"Ristiviite: 2NNH3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaMatriisi II
Pituus5 '8-1 / 4 "
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti10/14
Paksuus0.035 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaPituusMateriaaliHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiLeveysHinta
MK MORSE ZWEFC46MATPR-8 ZWEFC46MATPR-8' 7"Matriisi II8 '7 "bimetal4/60.035 "Muuttuja3 / 4 "€41.88
MK MORSE ZWEFC610MAT-8 ZWEFC610MAT-8 '7 "Matriisi II8 '7 "bimetal6/100.035 "Muuttuja3 / 4 "€41.88
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8 '7 "Matriisi II8 '7 "bimetal10/140.035 "Muuttuja3 / 4 "€41.88
MK MORSE ZWEFC46MATPR-6 ZWEFC46MATPR-6' 10"Matriisi II6 '10 "bimetal4/60.035 "Muuttuja3 / 4 "€35.87
MK MORSE ZWEFC610MAT-6 ZWEFC610MAT-6 '10 "Matriisi II6 '10 "bimetal6/100.035 "Muuttuja3 / 4 "€35.87
MK MORSE ZWEFC1014MAT-6 ZWEFC1014MAT-6 '10 "Matriisi II6 '10 "bimetal10/140.035 "Muuttuja3 / 4 "€35.87
MK MORSE ZWE083C34MATPR-8 ZWE083C34MATPR-8' 1/2"Matriisi II8 '1/2 "bimetal3/40.035 "Muuttuja1"€46.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE ZWED035C1014MAT-5' 8-1/4" vannesahanterä 5 jalkaa 8-1/4 tuumaa
€30.86 / yksikkö