MK MORSE CSM14MB leikkuusaha, 14 tuuman terä, 1 tuuman kaari | AA6BKU 13P986

M. K. MORSE CSM14MB leikkuusaha, 14 tuuman terä, 1 tuuman kaari

Varastossa
Tuote: AA6BKU Malli: CSM14MBRistiviite: 13P986

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,048.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa saha
Ampeeria15
Leikkurin koko1"
Terä Dia.14 "
Leikkauskapasiteetti5.125 "
Suojuksen tyyppiSisäänvedettävä
Kahvan tyyppiVaaka D
MateriaaliValettu alumiinipohja, terässuoja, polykarbonaattikahva
Ei kuormitusta RPM1300
Työkalun paino53.0 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)45.97
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi8461508020
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • MK Morse CSM14MB on metallileikkaava sahaussaha, jonka terä on halkaisijaltaan 14 tuumaa, jota käytetään erilaisten metallien leikkaamiseen. Se toimii 120 V: n moottorilla, joka ylläpitää vääntöä optimaalisella nopeudella 1300 rpm ja varmistaa tehokkaan leikkaamisen ilman kipinöitä, melua ja lämmön kertymistä.
    • Tässä sahaussahassa on sisäänvedettävät teräsuojukset, joissa on mukava polykarbonaattikahva, joka tarjoaa sujuvan toiminnan ja parannetut terän suuntausohjaimet vähentämään väärinkäytöistä aiheutuvaa jätettä.
    • Siinä on 72-hampainen kovametalliterä, joka on ihanteellinen putkien, kulmaraudan, metallitappien, putkien ja putkien leikkaamiseen, maksimileikkauskapasiteetti 5.01 tuumaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE CSM14MB leikkuusaha, 14 tuuman terä, 1 tuuman kaari
€1,048.54 / yksikkö