MK MORSE 15 ZCTNGP23 vannesahanterä Mf/gp 15 jalkaa 0 tuumaa 2/3 Tpi | AD6LND 45U222

M. K. MORSE 15' ZCTNGP23 vannesahanterä Mf/gp 15 jalkaa 0 tuumaa 2/3 Tpi

Varastossa
Tuote: AD6LND Malli: 15 'ZCTNGP23Ristiviite: 45U222

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaM-kerroin, GP
Pituus15ft.
Materiaalikarbidi
Hampaat tuumaa kohti2/3
Paksuus0.05 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3963
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
MK MORSE 11 11'6 "ZCTHGP3411 '6 "3/40.042 "1.25 "€292.88
MK MORSE 13 13'6 "ZCTGGP2313 '6 "2/30.035 "1"€330.19
MK MORSE 13 13'6 "ZCTGGP3413 '6 "3/40.035 "1"€400.51
MK MORSE 13 13'6 "ZCTHGP3413 '6 "3/40.042 "1.25 "€397.48
MK MORSE 14 14 'ZCTGGP2314ft.2/30.035 "1"€354.05
MK MORSE 14 14'6 "ZCTGGP2314 '6 "2/30.035 "1"€358.90
MK MORSE 14 14'6 "ZCTGGP3414 '6 "3/40.035 "1"€420.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE 15' ZCTNGP23 vannesahanterä Mf/gp 15 jalkaa 0 tuumaa 2/3 Tpi
€403.58 / yksikkö