Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE 146 ZCTGGP34 vannesahanterä Mf/gp, 14 6 pituus, 3/4 Tpi | AD6LMW 45U215

M. K. MORSE 14'6" ZCTGGP34 vannesahanterä Mf/gp, 14' 6" pituus, 3/4 Tpi

Varastossa
Tuote: AD6LMW Malli: 14'6 "ZCTGGP34Ristiviite: 45U215

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€420.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaM-kerroin, GP
Pituus14 '6 "
Materiaalikarbidi
Hampaat tuumaa kohti3/4
Paksuus0.035 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)6.51
Laivan pituus (cm)48.58
Laivan leveys (cm)48.58
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
MK MORSE 11 11'6 "ZCTHGP3411 '6 "3/40.042 "1.25 "€292.88
MK MORSE 13 13'6 "ZCTGGP2313 '6 "2/30.035 "1"€330.19
MK MORSE 13 13'6 "ZCTGGP3413 '6 "3/40.035 "1"€400.51
MK MORSE 13 13'6 "ZCTHGP3413 '6 "3/40.042 "1.25 "€397.48
MK MORSE 14 14 'ZCTGGP2314ft.2/30.035 "1"€354.05
MK MORSE 14 14'6 "ZCTGGP2314 '6 "2/30.035 "1"€358.90
MK MORSE 14 14'6 "ZCTHGP2314 '6 "2/30.042 "1.25 "€365.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE 14'6" ZCTGGP34 vannesahanterä Mf/gp, 14' 6" pituus, 3/4 Tpi
€420.14 / yksikkö