LYON PP1033 Yhdistelmäkaappikaappi, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, teräs, kitti | CE8ADJ

LYON PP1033 yhdistelmävaatekaappi, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, terästä, kitti

Varastossa
Tuote: CE8ADJ Malli: PP1033

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€895.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Syvyys24 "
Korkeus78 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.235
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LYON DD1033 Yhdistelmäkaappikaappi, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ADC DD1033€895.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON PP1033 yhdistelmävaatekaappi, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, terästä, kitti
€895.73 / yksikkö