LYON DD1160 Cabinet Shelf, 37 1/4 Inch X 18 1/2 Inch, 1 Shelves, 1450 Lb Load Capacity, Gray | CV4LAW 9X366

DD1160 kaappihylly, 37 1/4 tuumaa x 18 1/2 tuumaa, 1 hylly, kantavuus 1450 lb, harmaa

Varastossa
Tuote: CV4LAW Malli: DD1160Ristiviite: 9X366

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€143.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKabinettihylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0004
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DD1160 kaappihylly, 37 1/4 tuumaa x 18 1/2 tuumaa, 1 hylly, kantavuus 1450 lb, harmaa
€143.31 / yksikkö