LYON DD1130 tuuletettu säilytyskaappi, leveys 24 tuumaa | AE4DBR 5JL54

LYON DD1130 tuuletettu säilytyskaappi, leveys 24 tuumaa

Tuote: AE4DBR Malli: DD1130Ristiviite: 5JL54
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,648.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletettu säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiVentilated
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata14
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys24 "
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.22
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD1130 tuuletettu säilytyskaappi, leveys 24 tuumaa
€1,648.34 / yksikkö