LYON DD1099 säilytyskaappi, kokoamaton, koko 24 x 36 x 78 tuumaa | AE4EBZ 5JN58

LYON DD1099 säilytyskaappi, kokoamaton, koko 24 x 36 x 78 tuumaa

Tuote: AE4EBZ Malli: DD1099Ristiviite: 5JN58
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata16
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti180 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.95
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiKaapin väriMitataHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysHinta
LYON DD1147 säilytyskaappi, 14 gauge, koko 64 x 48 tuumaa | AD2AYZ 3MA46 DD114748 "koollaHitsatut1450 lbHarmaa14424 "€2,674.73
LYON DD1145 säilytyskaappi, 14 gauge, koko 82 x 60 tuumaa | AD2AZA 3MA47 DD114560 "koollaHitsatut1450 lbHarmaa14424 "€2,942.44
Tarjouspyyntö
LYON DD1110 säilytyskaappi, 14 gauge, koko 46 x 36 tuumaa | AE4DBA 5JL37 DD111036 "koollaHitsatut1450 lbHarmaa14421 "€1,692.50
LYON DD1112 säilytyskaappi, 14 gauge, koko 64 x 36 tuumaa | AE4DBB 5JL38 DD111236 "koollaHitsatut1450 lbHarmaa14421 "€1,826.97
LYON DD1114 säilytyskaappi, koottu, 14 gauge, koko 82 x 36 tuumaa | AE4DBC 5JL39 DD111436 "koollaHitsatut1450 lbHarmaa14421 "€2,303.04
Tarjouspyyntö
LYON DD1115 säilytyskaappi, 14 gauge, koko 82 x 36 tuumaa | AE4DBD 5JL40 DD111536 "koollaHitsatut1450 lbHarmaa14424 "€2,357.81
Tarjouspyyntö
LYON DD1120 säilytyskaappi, 14 gauge, koko 82 x 48 tuumaa | AE4DBG 5JL45 DD112048 "koollaHitsatut1450 lbHarmaa14424 "€2,969.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD1099 säilytyskaappi, kokoamaton, koko 24 x 36 x 78 tuumaa