LYON DD1035 Vastakorkeuskaappi, kokoamaton, koko 48 x 24 x 42 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ADD

LYON DD1035 Tason korkeuskaappi, kokoamaton, koko 48 x 24 x 42 tuumaa, teräs, harmaa

Varastossa
Tuote: CE8ADD Malli: DD1035

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€786.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Koko325 paunaa.
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Korkeus42 "
Hyllyjen lukumäärä2
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)152.4
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysHinta
LYON PP1035 Vastakorkeuskaappi, kokoamaton, koko 48 x 24 x 42 tuumaa, teräs, kitti | CE8ADK PP1035325 paunaa.48 "€786.88
LYON PP1045 Vastakorkeuskaappi, koottu, koko 36 x 24 x 42 tuumaa, teräs, kitti | CE8ADL PP1045180 lbs.36 "€784.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD1035 Tason korkeuskaappi, kokoamaton, koko 48 x 24 x 42 tuumaa, teräs, harmaa
€786.88 / yksikkö