Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYNDEX-NIKKEN RACK-180DA / SK16 / ER25 Holkkiteline 180DA SK16 ER25 | AH8FNF 38RC41

LYNDEX-NIKKEN RACK-180DA/SK16/ER25 holkkiteline 180DA SK16 ER25

Varastossa
Tuote: AH8FNF Malli: RACK-180DA/SK16/ER25Ristiviite: 38RC41

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkiteline
VäriMusta
Syvyys7.5
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus2
Omistaa(30) 180DA, SK16, ER25
Kuormitusluokitus10
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
TyyppiDA180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusOmistaaTyyppiHinta
LYNDEX-NIKKEN RACK-5C / 100TG / SK25 Holkkiteline 5C 100TG SK25: lle | AH8FNG 38RC42 RACK-5C / 100TG / SK25113.5(30) 5C, 100TG, SK25TG100€125.90
LYNDEX-NIKKEN RACK-ER11 / SK6 Holkkiteline pitää kiinni ER11 SK6: ssa AH8FNH 38RC43 RACK-ER11 / SK642.1/4(35) ER11, SK6ER11€80.98
LYNDEX-NIKKEN RACK-ER16 / SK10 Holkkiteline pitää ER16 SK10: n AH8FNJ 38RC44 RACK-ER16 / SK105.52(24) ER16, SK10ER16€63.05
LYNDEX-NIKKEN RACK-ER20 / 1TAP Holkkiteline pitää ER20 # 1 TAP: n | AH8FNK 38RC45 RACK-ER20 / 1TAP7.52.25(24) ER20, # 1 TAPER20€86.51
LYNDEX-NIKKEN RACK-ER32 / 2TAP Holkkiteline pitää ER32 # 2 TAP: n | AH8FNL 38RC46 RACK-ER32 / 2TAP102.25(24) ER32, # 2 TAPER32€97.19
LYNDEX-NIKKEN RACK-R8 Holkkiteline pitää R8: n AH8FNN 38RC48 RACK-R89.1874(24) R8R8€147.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN RACK-180DA/SK16/ER25 holkkiteline 180DA SK16 ER25
€86.30 / yksikkö