Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYNDEX-NIKKEN CAT40-NPU8-80U poraistukka CAT40 3.40 tuumaa | AH8FCD 38PE82

LYNDEX-NIKKEN CAT40-NPU8-80U poraistukka CAT40, pituus 3.40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8FCD Malli: CAT40-NPU8-80URistiviite: 38PE82

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,087.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.0.312 "
Kapasiteetti Min.0"
Istukkatyyppiavaimeton
Avain numeroNPU8
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiCAT40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Avain numeroAsennustyyppiHinta
LYNDEX-NIKKEN BT30-NPU13-95 poraistukka avaimeton BT30 4.02 tuuman pituus | AH8EYH 38NY10 BT30-NPU13-950.5 "NPU13BT30€902.30
LYNDEX-NIKKEN BT30-NPU8-70 Poraistukka Avaimeton BT30 3.01 tuuman pituus | AH8EYJ 38NY11 BT30-NPU8-700.312 "NPU8BT30€986.86
LYNDEX-NIKKEN BT40-NPU13-80 Poraistukka Avaimeton BT40 3.39 tuuman pituus | AH8EYQ 38NY57 BT40-NPU13-800.5 "NPU13BT40€890.93
LYNDEX-NIKKEN BT40-NPU8-70 Poraistukka Avaimeton BT40 1.36 tuuman halkaisija | AH8EYR 38NY58 BT40-NPU8-700.312 "NPU8BT40€911.01
LYNDEX-NIKKEN BT50-NPU13-90 poraistukka avaimeton BT50 1.81 tuuman halkaisija | AH8EYW 38NZ58 BT50-NPU13-900.5 "NPU13BT50€1,900.91
LYNDEX-NIKKEN CAT40-NPU13-105U porausistukka avaimeton CAT40 1.81 tuuman halkaisija | AH8FCA 38PE79 CAT40-NPU13-105U0.5 "NPU13CAT40€1,216.36
LYNDEX-NIKKEN CAT40-NPU13-130U poraistukka avaimeton CAT40 5.40 tuuman pituus | AH8FCB 38PE80 CAT40-NPU13-130U0.5 "NPU13CAT40€1,194.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN CAT40-NPU8-80U poraistukka CAT40, pituus 3.40 tuumaa
€1,087.68 / yksikkö